ENSTO - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE Waltteri - PESSV345.36-RJ
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100341657
Sähkönumero
3301650
Toimittajan tuotenumero
PESSV345.36-RJ
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1100 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
520 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
12
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
3-vaiheinen IT-perusryhmäkeskus, jossa kolme 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa ja 18 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL) sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan