Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 16A 10kA - 5SY4616-7, 16A 3+N-nap C 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 4

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869182766

Sähkönumero

3222580

Toimittajan tuotenumero

5SY4616-7

Tukkuerä

3

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

16 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

20 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

20 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 3+N-nap. C 16 A 10 kA

    Johdonsuojakatkaisija 400 V 10kA, 3+N-napainen, C, 16A, D=70 mm

    Johdonsuojakatkaisija SENTRON 5SY vikasietoiseen oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen asuin- ja muiden rakennusten sekä teollisuuden erikoissovelluksiin.

    Tekniset tiedot:

    • Jännite: 400 V
    • Katkaisukyky : 10 kA
    • Napaisuus: 3+N
    • Laukaisukäyrä: C
    • Virta: 16 A
    • Koko: D=70 mm
    • Kaksikammioiset liittimet: Mahdollistavat minkä tahansa johtimien ja kiskojen yhdistelmän
    • Yksinkertainen syöttöliitäntä: Takakiskon kautta
    • Saatavilla olevat versiot: 1-, 2-, 3- ja 4-napaisia sekä 1+N- ja 3+N-napaisia

    Asiakkaan hyödyt:

    • Asentaminen ja purkaminen ilman työkaluja kaksoisliukua käyttäen.
    • Yhteensopivat lisävarusteet kaikissa 5SY-merkkisissä johdonsuojakatkaisijoissa.
    • Tarjoaa yksinkertaisia ja turvallisia sähkösuojaratkaisuja.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan