ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.36

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

36

Korkeus:

900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Leveys:

545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm

Syvyys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 36

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Korkeus - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677666780

Sähkönumero

3307010

Toimittajan tuotenumero

ESSV345.36

Tukkuerä

10

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

36

Pääkytkimen nimellisvirta:

50 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Korkeus:

900 mm

Leveys:

545 mm

Syvyys:

130 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Ryhmäkeskukset 3-vaiheinen ryhmäkeskus 36:lla johdonsuojakatkaisijallaja neljällä 4-napaisella 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. N- jaPE-liittimet jousiliittimiä. Pinta- ja uppoasennukseen, ovi vakiona.



3-vaiheinen ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan