LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28P 22mm valkoinen

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...8 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Naulan pituus:

28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 22...22 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500151

Sähkönumero

1300122

Toimittajan tuotenumero

750015

Tukkuerä

900

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

22...22 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

28 mm

Aukon leveys:

22 mm

Aukon korkeus:

22 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

28 mm

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 22mm.Jalkojen pituudet 28mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.

  • Kiinnikkeen koko 22 mm
  • Jalan pituus 28 mm
  • Pakkauskoko 30 kpl
  • Väri valkoinen

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan