FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - Poraruuvi kuusiokanta 6,3x32

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Kierteen halkaisija:

6.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm

Kannan muoto:

kuusio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä pää

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 32 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusio

  • Kierteen halkaisija - 6.3 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430033411285

Sähkönumero

1304587

Toimittajan tuotenumero

520128

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

32 mm

Ruuvausjärjestelmä:

kuusio

Kierteen halkaisija:

6.3 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kannan muoto:

kuusio

Itseporautua:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poraruuvi kuusiokanta 6,3x32. Avainkoko SW 10 mm.

Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.