LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-2B/16 10mm sinkitty

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm

Naulan pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500564

Sähkönumero

1300010

Toimittajan tuotenumero

750056

Tukkuerä

2500

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

10 mm

Aukon korkeus:

10 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkienkiinnittämiseen. Halkaisija 10mm. Jalkojen pituudet 16mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.

Sähkösinkitty 2-jalkainen 10mm kiinnike
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
  • Kiinnikkeen koko 10 mm
  • Jalan pituus 16mm
  • Pakkauskoko 50 kpl

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan