MEKA - Päätykappale - INSTAL P 100 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

103 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot214 mm

Syvyys:

67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 103 mm

  • Syvyys - 67 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377130213

Sähkönumero

1459038

Toimittajan tuotenumero

INSTAL P 100 AD

Tukkuerä

1

Leveys:

103 mm

Syvyys:

67 mm

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Paksuus:

18 mm

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9006

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suojakalvolla:

ei

Johtokanavan päätykappale

Päätykappale Instal®johtokanava-asennuksiin. Ilman työkaluja asennettava päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan