Etusivu

OBO BETTERMANN - Rivikiinnike - 2050 5-25 LGR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Halkaisija - 5...25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kiskoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195222132

Sähkönumero

1317116

Toimittajan tuotenumero

2254026

Tukkuerä

1000

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Halkaisija:

5...25 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kiskoasennus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RIVIKIINNIKE 5-25 VAALEAN HARMAA

2050 5-25 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 5 - 25 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 5 - 25 mm. Ruuvi M4 x 27.
  Mitat:
D 5 - 25mm
B 14mm  
B 1 8,5 mm 
H 23mm

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan