OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2051 8-36 LGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
8...36 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 36 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 8...36 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kiskoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195222194
Sähkönumero
1317113
Toimittajan tuotenumero
2254034
Tukkuerä
800
Nimellishalkaisija:
36 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
8...36 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kiskoasennus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
polystyreeni
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
harmaa
Muovipinnoitettu:
ei
2051 8-36 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 8 - 36 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 8 - 36 mm. Ruuvi M4 x 37.5.
Mitat:
D 8 - 36mm
B 16,5mm
B 1 8,5 mm
H 34mm
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan