OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2054 24-72 LGR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 72 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 24...72 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kiskoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195222859

Sähkönumero

1317121

Toimittajan tuotenumero

2255022

Tukkuerä

240

Nimellishalkaisija:

72 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

24...72 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kiskoasennus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

harmaa

Muovipinnoitettu:

ei

RIVIKIINNIKE 24-72, VAALEAN HARMAA, kiskon rakoväli16-17mm



2054 24-72 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 24 - 72 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 16 - 17 mm, kiinnikeosa polyamidi, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 24-72 mm. Ruuvi M8 x 55.
Mitat:
D 24-72mm
B 38mm  
B 1 15 mm 
H 70mm
H1 35mm

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan