OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2054 14-48 LGR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 48 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Halkaisija - 14...48 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kiskoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195222798

Sähkönumero

1317119

Toimittajan tuotenumero

2255014

Tukkuerä

300

Nimellishalkaisija:

48 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Halkaisija:

14...48 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kiskoasennus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Väri:

harmaa

Muovipinnoitettu:

ei

RIVIKIINNIKE 14-48, VAALEAN HARMAA, kiskon rakoväli16-17mm



2054 14-48 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 14 - 48 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 16 - 17 mm, kiinnikeosa polyamidi, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 14 - 48 mm. Ruuvi M8 x 55.
Mitat:
D 14 - 48mm
B 26mm  
B 1 13 mm 
H 48mm
H1 24mm

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan