VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 390 (SR54)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 59 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496317219

Sähkönumero

8740361

Toimittajan tuotenumero

390101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

59 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

SR 54

Kokonaiskorkeus:

3.05 mm

Halkaisija:

11.6 mm

Paino:

1.16 g

Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 59mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm ja paino 1,16g.



VARTA V390/SR54 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 59mAh, korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,16g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan