VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 371 (SR69)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 30 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496317097

Sähkönumero

8740351

Toimittajan tuotenumero

371101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

30 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

SR 69

Kokonaiskorkeus:

2.1 mm

Halkaisija:

9.5 mm

Paino:

0.57 g

Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 30mAh. Korkeus 2,1mm, halkaisija 9,5mm ja paino 0,57g.



Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V371/SR69, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 2,1mm, halkaisija 9,5mm.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan