VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 377 (SR66)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 21 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496317134

Sähkönumero

8740353

Toimittajan tuotenumero

377101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

21 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

SR 66

Kokonaiskorkeus:

2.6 mm

Halkaisija:

6.8 mm

Paino:

0.34 g

Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 21mAh. Korkeus 2,6mm, halkaisija 6,8mm ja paino 0,34g.



VARTA V377/SR66 -nappiparisto.Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 21mAh, korkeus 2,6mm, halkaisija 6,8mm, paino 0,34g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan