VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 362 (SR58)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 21 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496317011
Sähkönumero
8740347
Toimittajan tuotenumero
362101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
21 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 58
Kokonaiskorkeus:
2.1 mm
Halkaisija:
7.9 mm
Paino:
0.39 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V362/SR58, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 2,1mm, halkaisija 7,9mm.
VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan