HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF601103 HF LF60x110 sääd VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kulma:

83...97 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Kulma - 83...97 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022873

Sähkönumero

1476539

Toimittajan tuotenumero

LFF6011037035

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

110 mm

Kulma:

83...97 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x110mmvaaleanharmaa

Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x110mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan