UTU POWEL - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS460

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Kaapin IP-luokka - IP00

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000855

Sähkönumero

3426353

Toimittajan tuotenumero

LKS460

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

0 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

0

Kaapin IP-luokka:

IP00

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Leveys:

460 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

396 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Nimellisjännite:

0 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9006

Kiskolla:

ei

Kiskon IP-luokka:

IP00

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Suojakaappi latauskeskukselle, seinäasennus 460mm Ahma LKS460

Suojakaappi seinäasennettavalle latauskeskukselle. Asennetaan esim. parkkihallissa sijaitsevan keskuksen ympärille ilkivaltasuojaksi, seinäasennus. Mitat 460 x 1900 x 396mm (L x K x S). Suojakaapin väri RAL 9006 (vaaleanharmaa). Soveltuu latauskeskukselle LKY12604 (3500619).

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan