UTU POWEL - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS1090

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Kaapin IP-luokka - IP00

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000886

Sähkönumero

3426358

Toimittajan tuotenumero

LKS1090

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

0 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

0

Kaapin IP-luokka:

IP00

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Leveys:

1090 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

396 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Nimellisjännite:

0 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9006

Kiskolla:

ei

Kiskon IP-luokka:

IP00

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Suojakaappi latauskeskukselle, seinäasennus 1090mm Ahma LKS1090

Suojakaappi seinäasennettavalle latauskeskukselle. Asennetaan esim. parkkihallissa sijaitsevan keskuksen ympärille ilkivaltasuojaksi, seinäasennus. Mitat 1090 x 1900 x 396mm (L x K x S). Suojakaapin väri RAL 9006 (vaaleanharmaa). Soveltuu latauskeskuksille LK20316 (3500607), LK25320 (3500608), LK20316V (3500611), LK25320V (3500612), LK20132 (3500615), LK16124V (3500617), LK20132V (3500659), LKM16606 (3500629), LKM20608 (3500630), LKM12308 (3500633), LKM16312 (3500634), LKM12308V (3500637), LKM16312V (3500638), LKM12116 (3500641), LKM16124 (3500642), LKM12116V (3500644) ja LKM16124V (3500645).

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan