UTU POWEL - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS890

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Kaapin IP-luokka - IP00

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000879

Sähkönumero

3426356

Toimittajan tuotenumero

LKS890

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

0 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

0

Kaapin IP-luokka:

IP00

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Leveys:

890 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

396 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Nimellisjännite:

0 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9006

Kiskolla:

ei

Kiskon IP-luokka:

IP00

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Suojakaappi latauskeskukselle, seinäasennus 890mm Ahma LKS890

Suojakaappi seinäasennettavalle latauskeskukselle. Asennetaan esim. parkkihallissa sijaitsevan keskuksen ympärille ilkivaltasuojaksi, seinäasennus. Mitat 890 x 1900 x 396mm (L x K x S). Suojakaapin väri RAL 9006 (vaaleanharmaa). Soveltuu latauskeskuksille LK12604 (3500600), LK16606 (3500601), LK20608 (3500602), LK25610 (3500603), LK12308 (3500605), LK16312 (3500606), LK12308V (3500609), LK16312V (3500610), LK12116 (3500613), LK12116V (3500616), LK16124 (3500614) ja LKM12604 (3500628)

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan