UTU POWEL - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS660

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 0 A

  • Asennus - seinä

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Kaapin IP-luokka - IP00

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000862

Sähkönumero

3426355

Toimittajan tuotenumero

LKS660

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

0 A

Asennus:

seinä

Napojen lukumäärä:

0

Kaapin IP-luokka:

IP00

Materiaali:

teräs

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Leveys:

660 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

396 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0...0 mm²

Nimellisjännite:

0 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9006

Kiskolla:

ei

Kiskon IP-luokka:

IP00

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Suojakaappi latauskeskukselle, seinäasennus 660mm Ahma LKS660

Suojakaappi seinäasennettavalle latauskeskukselle. Asennetaan esim. parkkihallissa sijaitsevan keskuksen ympärille ilkivaltasuojaksi, seinäasennus. Mitat 660 x 1900 x 396mm (L x K x S). Suojakaapin väri RAL 9006 (vaaleanharmaa). Soveltuu latauskeskuksille LKY16606 (3500620), LKY20608 (3500621), LKY25610 (3500622), LKY12308 (3500623), LKY16312 (3500624), LKY20316 (3500625), LKY12116 (3500626) ja LKY16124 (3500627).

UTU POWEL -tuote

Tutustu UTU POWEL-sarjaan