NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin Poleplate 180 G

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Latauspisteiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Tarkastusaukko - ei

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506344

Toimittajan tuotenumero

2700872

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Tarkastusaukko:

ei

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

264 mm

Leveys:

180 mm

Syvyys:

3 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

ei

Latausaseman kannatin Poleplate 180 G



Next Green Poleplate 180 G pylväskannatin latausasemille, joka on tarkoitettu asennettavaksi halkaisijaltaan 60 mm:n pylväsputkeen. Poleplate on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Poleplate on tarkoitettu latausaseman helppoon asennukseen. Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi. Se toimitetaan jauhemaalattuna, ja se kestää tuulta ja sään vaihteluita. Latausaseman kannatin Poleplate 180 G on edullinen pylväskannatin, joka on kehitetty Zaptec Go -latausasemalle. Poleplate helpottaa esimerkiksi lämmityspaikan muuntamista latauspisteeksi, ja sitä voidaan käyttää lämmityspaikan korvaamiseen.