NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Tarvike Poleplate 150 P

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Latauspisteiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Tarkastusaukko - ei

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506339

Toimittajan tuotenumero

2700735

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Tarkastusaukko:

ei

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

354 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

4 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

ei

Latausaseman tarvike Poleplate 150 P



Next Green Poleplate on pylväskiinnike latausasemille, joka on tarkoitettu asennettavaksi 60 mm:n pylväsputkeen. Poleplate on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Poleplate on tarkoitettu latausaseman helppoon asennukseen. Poleplate on valmistettu Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi. Se toimitetaan jauhemaalattuna, ja se kestää tuulta ja sään vaihteluita. Poleplate on kustannustehokas pylväskannatin. Poleplate helpottaa esimerkiksi lämmityspaikan muuntamista latauspisteeksi, ja sitä voidaan käyttää lämmityspaikan korvaamiseen. Yhteensopiva DEFA Power