ABB - Johdonsuojakatkaisija 6 kA ABB - S201-B40

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4016779465403

Sähkönumero

3210140

Toimittajan tuotenumero

S201-B40

Tukkuerä

10

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

40 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

69 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

4.8 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

JOHDONSUOJAKATKAISIJA 1-NAP. B 40 A



Johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralta. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Edut
  • Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
  • Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta
Ominaisuudet
  • Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
  • Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max.63A tuotesarjasta riippuen
  • Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen:
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5

  • Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
  • Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm2 ja 10 mm2 kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan