ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120/Cu 6-35 - KG 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²
Liittimen leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
120 mm²
Liittimen leveys:
40 mm
Siirtymäkiskoliitin
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.


