ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120 mm2 - KG41

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120 mm2 - KG41

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virtakiskon paksuus:

7.5...7.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Liittimen leveys:

44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 7.5...7.5 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²

  • Liittimen leveys - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400230

Sähkönumero

5044011

Toimittajan tuotenumero

KG41

Tukkuerä

50

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

7.5...7.5 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²

Liittimen leveys:

44 mm

Kiskoliitin Al 16-25mm2

Kiskoliitin 160 A pylväsvarokekytkimeen SZ152 ja SZ51.