ENSTO - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE Waltteri - PESSV345.36-RJ

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Korkeus:

1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm

Leveys:

520 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm

Syvyys:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 36

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100341657

Sähkönumero

3301650

Toimittajan tuotenumero

PESSV345.36-RJ

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

36

Pääkytkimen nimellisvirta:

50 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1100 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

520 mm

Syvyys:

110 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

IT-perusryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen jossa IT-tila samassarungossa keskuksen kanssa. Keskuksessa on kolme vikavirtasuojakytkintäja 36kpl johdonsuojakatkaisijaa.

3-vaiheinen IT-perusryhmäkeskus, jossa kolme 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa ja 18 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL) sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan