FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 100 kpl) - Poraruuvi kuusiokanta 6,3x25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kannan muoto:
kuusioKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä pää
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Kierteen halkaisija - 6.3 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411278
Sähkönumero
1304586
Toimittajan tuotenumero
520127
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Kierteen halkaisija:
6.3 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
kuusio
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kuusiokanta 6,3x25. Avainkoko SW 10 mm.
Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.
Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.


