FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=200kpl) - Poraruuvi kupukanta 4,2x19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
19 mmKierteen halkaisija:
4.2 mmKannan muoto:
pyöreä pääKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuusio
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 19 mm
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411483
Sähkönumero
1304591
Toimittajan tuotenumero
520148
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
19 mm
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
pyöreä pää
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kupukanta 4,2x19. PH 2 kanta. poraruuvi, jossa on kupukanta


