HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A80040 PVC 80x40x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 80 mm
Leveys - 40 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199032
Sähkönumero
1461346
Toimittajan tuotenumero
BA7A80040
Tukkuerä
20
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
80 mm
Leveys:
40 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
2498 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 80x40mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 80x40mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


