HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF400403 HF LF40x40 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
40 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021388
Sähkönumero
1476512
Toimittajan tuotenumero
LF4004037035
Tukkuerä
8
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 40x40mm vaaleanharmaa
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


