HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF601903 HF LF60x190 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
61 mmLeveys:
190 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 190 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
EAN-koodi
4012740021951
Sähkönumero
1476549
Toimittajan tuotenumero
LF6019037035
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
190 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 60x190mm vaaleanharmaa Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


