HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF602303 HF LF60x230 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
61 mmLeveys:
230 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 230 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022057
Sähkönumero
1476554
Toimittajan tuotenumero
LF6023037035
Tukkuerä
5
Korkeus:
61 mm
Leveys:
230 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 60x230mm vaaleanharmaa
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


