Etusivu

HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF600603 HF LF60x57 sääd. VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF600603 HF LF60x57 sääd. VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kulma:

83...97 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Kulma - 83...97 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.LF

EAN-koodi

4012740022699

Sähkönumero

1476529

Toimittajan tuotenumero

LFF6006037035

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

57 mm

Kulma:

83...97 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF 60x57mm vaaleanharmaa Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.