HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF600903 HF LF60x90 sääd. VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
90 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022798
Sähkönumero
1476534
Toimittajan tuotenumero
LFF6009037035
Tukkuerä
5
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x90mm vaaleanharmaa Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


