HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 15x250mm SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 15x250mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm

Kokonaispituus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 15 mm

  • Leikkuupituus - 200 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159280907

Sähkönumero

6449745

Toimittajan tuotenumero

HE28090

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

15 mm

Leikkuupituus:

200 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

250 mm

HELLER 15x250mm Trijet SDS+ poravasaranterä

HELLER -tuote

Tutustu HELLER-sarjaan