HELLER - Poranterä betoni/kivi - 20x300mm Trijet Ultimate SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
20 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Kokonaispituus:
300 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 20 mm
Leikkuupituus - 250 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159299558
Sähkönumero
6449772
Toimittajan tuotenumero
HE29955
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
20 mm
Leikkuupituus:
250 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
300 mm
HELLER 20x300mm Trijet Ultimate SDS+ 2618
HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.
HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.