HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6x160mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
6 mmKokonaispituus:
160 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 6 mm
Leikkuupituus - 100 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267458
Sähkönumero
6449706
Toimittajan tuotenumero
HE26745
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
6 mm
Leikkuupituus:
100 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
160 mm
HELLER 6x160mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


