LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-2B/16P 10mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...10 mmNaulan pituus:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 10...10 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500014
Sähkönumero
1300110
Toimittajan tuotenumero
750001
Tukkuerä
2500
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
10...10 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
10 mm
Aukon korkeus:
10 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
- Kiinnikkeen koko 10 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 50 kpl
- Väri valkoinen
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


