Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen ei toimi. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 12-2B/16 12mm sinkitty

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

12...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Naulan pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 12...12 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500588

Sähkönumero

1300012

Toimittajan tuotenumero

750058

Tukkuerä

2500

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

12...12 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

12 mm

Aukon korkeus:

12 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkienkiinnittämiseen. Halkaisija 12mm. Jalkojen pituudet 16mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.

Sähkösinkitty 2-jalkainen 12mm kiinnike
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
  • Kiinnikkeen koko 12 mm
  • Jalan pituus 16mm
  • Pakkauskoko 50 kpl

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan