LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 22-2B/28 22mm sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
22...22 mmVäri:
sinkkiNaulan pituus:
28 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 22...22 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500090
Sähkönumero
1300022
Toimittajan tuotenumero
750009
Tukkuerä
900
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
22...22 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
28 mm
Aukon leveys:
22 mm
Aukon korkeus:
22 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
28 mm
- Kiinnikkeen koko 22 mm
- Jalan pituus 28 mm
- Pakkauskoko 30 kpl

LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


