Etusivu

MEKA - Päätykappale - INSTAL P 170 90 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot103 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot133 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot174 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot214 mm

Syvyys:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 67 mm

  • Syvyys - 18 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377003487

Sähkönumero

1429692

Toimittajan tuotenumero

INSTAL P 170 90 AD

Tukkuerä

10

Leveys:

67 mm

Syvyys:

18 mm

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Paksuus:

18 mm

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suojakalvolla:

ei

Johtokanavan päätykappale Päätykappale Instal®johtokanava-asennuksiin. Ilman työkaluja asennettava päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.