NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin Poleplate 180 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Asennustapa:
ruuviTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Tarkastusaukko - ei
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506344
Toimittajan tuotenumero
2700872
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Tarkastusaukko:
ei
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
264 mm
Leveys:
180 mm
Syvyys:
3 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
ei
Next Green Poleplate 180 G pylväskannatin latausasemille, joka on tarkoitettu asennettavaksi halkaisijaltaan 60 mm:n pylväsputkeen. Poleplate on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Poleplate on tarkoitettu latausaseman helppoon asennukseen. Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi. Se toimitetaan jauhemaalattuna, ja se kestää tuulta ja sään vaihteluita. Latausaseman kannatin Poleplate 180 G on edullinen pylväskannatin, joka on kehitetty Zaptec Go -latausasemalle. Poleplate helpottaa esimerkiksi lämmityspaikan muuntamista latauspisteeksi, ja sitä voidaan käyttää lämmityspaikan korvaamiseen.


