NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Poleplate 300 Tak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Asennustapa:
ruuviTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Tarkastusaukko - ei
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506315
Toimittajan tuotenumero
2700404
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Tarkastusaukko:
ei
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
455 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
3 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
antrasiitti
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
ei
Next Green Poleplate 300 Tak on kattoon asennettuun tolppaan kiinnitettävä latausasemateline. Tarkoitettu asennettavaksi Ø 60 mm:n tolppaputkeen. Poleplate on valmistettu teräksestä. Poleplate on suunniteltu, jotta latausaseman asentaminen olisi helppoa.
Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Poleplate-latausasemateline on kustannustehokas tolppakiinnike. Poleplate helpottaa latausaseman kiinnittämistä esimerkiksi kattoon asennettuun tolppaan parkkihalleissa.


