NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Poleplate 330

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Latauspisteiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

304 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Tarkastusaukko - ei

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506317

Toimittajan tuotenumero

2700020

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Tarkastusaukko:

ei

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

364 mm

Leveys:

304 mm

Syvyys:

3 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

ei

Latauslaatikoiden pylväskannatin Poleplate 330

Next Green Poleplate 330 on teline Charge Amps Aura -latausasemalle. Tarkoitettu asennettavaksi Ø 60 mm:n tolppaputkeen. Poleplate on valmistettu ruotsalaisesta teräksestä ja jauhemaalattu parhaan laadun varmistamiseksi. Poleplate on suunniteltu, jotta latausaseman asentaminen olisi helppoa. Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Se toimitetaan jauhemaalattuna niin, että se kestää säätä ja tuulta. Poleplate-latausasemateline on kustannustehokas tolppakiinnike. Poleplate helpottaa esimerkiksi lohkolämmitinpaikan muuttamista latauspaikaksi ja sitä voidaan käyttää lohkolämmityskeskuksen korvaamiseen. Laserleikattu reikäkuvio on yhteensopiva Charge Amps Aura -latausaseman kanssa.