NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Tarvike Poleplate 150 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Asennustapa:
ruuviTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Tarkastusaukko - ei
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506339
Toimittajan tuotenumero
2700735
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Tarkastusaukko:
ei
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
354 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
4 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
ei
Next Green Poleplate on pylväskiinnike latausasemille, joka on tarkoitettu asennettavaksi 60 mm:n pylväsputkeen. Poleplate on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Poleplate on tarkoitettu latausaseman helppoon asennukseen. Poleplate on valmistettu Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi. Se toimitetaan jauhemaalattuna, ja se kestää tuulta ja sään vaihteluita. Poleplate on kustannustehokas pylväskannatin. Poleplate helpottaa esimerkiksi lämmityspaikan muuntamista latauspisteeksi, ja sitä voidaan käyttää lämmityspaikan korvaamiseen. Yhteensopiva DEFA Power


