NEXT GREEN - Latausasematarvike - Next Green 205ED as

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinenLatauspisteiden määrä:
2Asennustapa:
kantaLeveys:
205 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 2
Asennustapa - kanta
Korkeus - 590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506310
Toimittajan tuotenumero
2700177
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
2
Asennustapa:
kanta
Korkeus:
590 mm
Leveys:
205 mm
Syvyys:
107 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 205ED (double) mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 205ED:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 205 ED sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Kahdelle Ensto One
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


