NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Pylväskannatin Polebox 330 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Asennustapa:
ruuviTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Tarkastusaukko - kyllä
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506330
Toimittajan tuotenumero
2480366
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Tarkastusaukko:
kyllä
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
423 mm
Leveys:
377 mm
Syvyys:
132 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 330S mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 330S:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 330S sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Charge Amps Aura
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


