NEXT GREEN - Latausasematarvike - Next Green Pylväskannatin 165

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Latauspisteiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

kanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuvi

Leveys:

165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot186 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - muu

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Asennustapa - kanta

  • Korkeus - 642 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506306

Toimittajan tuotenumero

2700019

Tukkuerä

1

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Asennustapa:

kanta

Korkeus:

642 mm

Leveys:

165 mm

Syvyys:

4 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

ei

Latauslaitteiden pylväskannatin Poleplate 165

Next Green Poleplate 165 on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Poleplate 165 mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Poleplate 165 sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Garo GLB, Ensto One ja Elinta Homebox Slim.

NEXT GREEN

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan