OUNEVA - C-liitin - C15

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

95...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...95 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

95...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 95...120 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 95...120 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pituus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050403159

Sähkönumero

5040315

Toimittajan tuotenumero

VA05-0006

Tukkuerä

25

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

95...120 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

95...120 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus:

30 mm

C15 95-120/95-120 mm² C-haaroitusliitin
C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan