OUNEVA - C-liitin - C6-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
16...25 mm²Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 16...25 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 6...6 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403050
Sähkönumero
5040305
Toimittajan tuotenumero
VA05-0001
Tukkuerä
100
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
16...25 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
16 mm
C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


